Beli air blow gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Air Flow Pattern: Full-Flow
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 6 (mm): 11
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Operating Pressure (psi): 170
- Nozzle type: Full Pressure Nozzle
- TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan TinggiDeskripsi:-Stainless steel berkualitas tinggi-Tabung cor stainless steel berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat.-Secara efektif menghilangkan debu dan kelembapan-Gagang kekuatan mekanik yang tinggi, ketangguhan yang baik.-Tuang nozel baja tahan karat berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat-Menghembuskan debu dan air secara efektif-Kekuatan mekanik dan ketangguhan yang baik-Kekuatan tinggi-Magnet yang kuat-Ketangguhan yang bagus-Ringan dan tahan lama-Tampilan Produk1. Nosel LogamNosel tabung ramping jet berkecepatan tinggi, permukaan berkilau, tahan lama.2. Konektor CepatStainless steel, permukaan berkilau, suhu tinggi, dengan penggunaan kompresor udara.3. Gagang Non-slipFungsi yang simpel, ergonomis, non-slip yang nyaman.-Cocok untuk menghilangkan debu rumah tangga.-Bisa untuk penghilang debu pabrik.-Cocok untuk menghilangkan debu elektronik.atribut:
- Size (mm): 110
- Nozzle Length (mm): 107
- Total Length (mm): 230
- INGCO Air Blow GunDeskripsi:INGCO Air Blow Gun // Semprotan Duster Tiup Peniup Angin
- KOBE RED LINE Blow GunDeskripsi:Ideal for awkward and general air dusting jobs with 110mm long angled nozzle allowing projection of airflow directly to required area. Supplied with interchangeable coupling. Lightweight and impact resistant nylon body with integral air control valve and trigger style operation. 1/4 Inch brass BSPT inlet Temp range -10 to 50 Degree C Minimum working pressure 43psi (3bar) Safe working pressure 150 psi (10bar)atribut:
- Grip Style: Pistol Grip
- Inner Valve Material: Metal
- Nozzle type: 110mm Long Angled Nozzle
- Handle Material: High Impact Shock Resistant resin
- Workplace Application: Industrial Workshop
- Product Number: KBG110
- Maximum Inlet Air Pressure: 10BAR
- Part Number: KBE2592500K
- TONE Air Blow GunDeskripsi:For air blow.atribut:
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.6 (With Plug)
- Nozzle Mounting Port: G1/8
- Nozzle Length (mm): 95
- Air Mounting Port: R1/4 (PT1/4)
- Nozzle diameter (mm): 4
- Dimension A (mm): 95
- Dimension L (mm): 250
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- Overall Length (mm): 161
- TRUSCO Number: 447-1814
- Weight (g): 161
- American Tool High Flow Blow Gun Acetal Short Nozzleatribut:
- Nozzle: Short
- Size: 1/4 inch
- Overall Length: 130mm
- CEJN PUR Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)atribut:
- Color: Blue
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- CHIYODA TSUSHO Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-Easy flow adjustment with lever operation at hand.-Lightweight with a resin body.-A large flow rate can be obtained because the nozzle diameter is large.-The nozzle rust does not come out with a brass plated nozzle. -Air blow.atribut:
- Nozzle Opening Diameter: 3.6mm
- Air Mounting Outlet: Rc1/4
- Maximum Working Pressure: 1.6MPa
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 3 (mm): 26
- Maximum Operating Pressure (psi): 150
- KURITA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-A standard type air gun.-Possible to connect to the air hose with one touch as it is a plug specification. -For general cleaning work. -Surface Treatment (chrome plated finishing)
- Strong Tool Magnet Pickup Tool (with Magnetic Shield Ring) (Penarik Benda Besi dengan Magnet)Deskripsi:With magnetic shielding ring that does not stick to the side. The length can be freely determined by seven-stage expansion and contraction. Attach a safety rope to the pocket clip to prevent it from falling. Out of reach of small handsatribut:
- Material: Magnet: Neodymium, Grip: PVC resin, Ring: Carbon steel, Rod: Stainless steel
- Magnet Dimensions (mm): 14
- Overall Length (mm): 165-845
- Attracting Force (N): 45
- monotaro Air Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:It is a set item of air gun and coil hose.. For cleaning work etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 5 x 8
- Screw Diameter: G1/4
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
- Operating Range (mm): 4000
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- Plug: 20PPA
- TEKIRO Drive TorqueDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. DRIVE TORQUE 44.2x12.7x14 MM (T600) / DRIVE TORSIKODE : TQ-HT1458ORIGINAL TEKIROKunci Torsi 1/2inch T600 merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Fungsi : Kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Material : Chrome VanadiumDimensi : 44mm 44mm
Daftar Harga air blow gun Terbaru November 2026
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp48.900 |
| HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan Tinggi | Rp35.900 |
| CEJN Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp80.900 |
| Melzer Air Blow Gun | Rp34.900 |
| INGCO Air Blow Gun | Rp59.900 |
| Orange Air Blow Gun / Air Duster / Semprotan Angin | Rp21.900 |
| KOBE RED LINE Blow Gun | Rp179.900 |
| TONE Air Blow Gun | Rp569.900 |
| American Tool High Flow Blow Gun Acetal Short Nozzle | Rp97.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bmP101000418-2.jpg)
/1uP103631066-1.jpg)

/m7P111394799-1.jpg)





/otP107536893-1.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/P102602997-3.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
/P102979446-1.jpg)
/P101001229-1.jpg)
%20(Penarik%20Benda%20Besi%20dengan%20Magnet)/agP106571376-1.jpg)
/P102233443-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)